Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis PZ à pointe laser avec tige hexagonale
Tige chromée mate avec pointe laser, bague hexagonale et poignée bimatière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Une pointe qui fait la différence
- Ajustement très ferme et sûr dans la tête de vis grâce à la pointe de lame coupée au laser avec une structure de surface à arêtes vives
- La réduction des glissements réduit l'endommagement subi par les vis grâce à la structure de surface laser de la pointe
- Tige hexagonale chromée mate extrêmement robuste
- Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la tige
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Finition de pointe conforme aux normes DIN 5260-PZ et ISO 8764-PZ pour tournevis PZ
- Couple de serrage plus élevé grâce à la poignée bimatière efficace, à la pointe laser et à la bague hexagonale pour clés mixtes
Plus qu'un outil bimatière
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!