Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tournevis Pozidriv (PZ) avec tige hexagonale
Tournevis Pozidriv (PZ) avec tige hexagonale - 1
Tournevis Pozidriv (PZ) avec tige hexagonale - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis Pozidriv (PZ) avec tige hexagonale

Tige chromée mate, bague hexagonale et poignée bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Conception élégante de haut en bas


  • Tige hexagonale chromée mate extrêmement robuste

  • Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes sur la tige

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la tige

  • Finition de pointe conforme à la norme ISO 8764-PZ pour tournevis PZ


Tient parfaitement dans la main


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée