Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tournevis cruciforme (PH) avec lame ronde avec tige ronde
Tournevis cruciforme (PH) avec lame ronde avec tige ronde - 1
Tournevis cruciforme (PH) avec lame ronde avec tige ronde - 2
Tournevis cruciforme (PH) avec lame ronde avec tige ronde - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis cruciforme (PH) avec lame ronde avec tige ronde

Queue chromée mate et poignée bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Queue et pointe sophistiquées


  • Tournevis PH avec une queue ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la queue

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5260-PH et ISO 8764-PH pour tournevis PH

  • Conforme aux normes DIN 5262 et SMS SS 2831


Confort d'utilisation


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la queue et à la taille inscrite sur la poignée