Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tournevis six pans mâle bicomposant à poignée en T
Tournevis six pans mâle bicomposant à poignée en T - 1
Tournevis six pans mâle bicomposant à poignée en T - 2
Tournevis six pans mâle bicomposant à poignée en T - 3
Tournevis six pans mâle bicomposant à poignée en T - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis six pans mâle bicomposant à poignée en T

Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Ergonomie optimale


  • La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable

  • L'adaptation optimale à la main réduit la fatigue pendant le travail

  • Garantit que vous pouvez poursuivre votre travail pendant des périodes prolongées


Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée


  • Les symboles de grande taille facilitent la recherche de la taille de tournevis souhaitée


Vitesse et précision


  • La zone à rotation rapide avec rainures permet d'augmenter la vitesse de travail

  • Empêche également les doigts de glisser


Toujours prêt quand vous en avez besoin


  • Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural


Résistance accrue à la corrosion


  • La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion


Polyvalent


  • La douille avec trou interne est extrêmement polyvalente et particulièrement adaptée aux tiges filetées saillantes