Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis SPEED Avec porte-embout 1/4 pouce magnétique
Pour une vitesse de vissage 4x plus rapide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Quadruple la vitesse du vissage manuel de manière purement mécanique, notamment pour les filetages métriques
- Engrenage planétaire commutable pour un raccord à vis puissant avec un couple de serrage maximal de 14 Nm
- Conception robuste en acier
- Absolument sans entretien
- Il suffit d'appuyer sur un bouton pour activer ou désactiver la fonction SPEED
- Nous recommandons d'utiliser la fonction Turbo uniquement après le vissage des premiers filets
- Pour serrer ou desserrer des raccords à vis, il est recommandé de désactiver la fonction Turbo
- Il est donc possible de disposer d'un raccord à vis puissant à main, pour obtenir un résultat de travail optimal
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!