Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led
Cet assortiment de 37 pièces comprend les embouts les plus communs et une large gamme d'adaptateurs et de douilles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment complet de tournevis avec tous les embouts les plus couramment utilisés, large gamme d'adaptateurs et douilles
Manche pistolet bimatière pour un travail ergonomiquement optimisé
- Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que manche pistolet à 60°
Technologie LED
- La zone de travail est toujours bien éclairée. La lumière éclaire directement le raccordement à vis
Tournevis à cliquet hautes performances
- Plus de reprise en main nécessaire, pour une utilisation rapide et efficace dans toutes les situations
- 45 dents, couple de serrage maximal de 40 Nm
Large éventail d'adaptateurs, porte-embouts et douilles
Contient le modèle court ou long approprié à toutes les applications, ainsi qu'un aimant télescopique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!