Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enrouleur électrique - Type F avec terre latérale Compact 250 V
Suitable for indoor and outdoor use
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Corps de touret en plastique spécial
- Le câble RN est homologué pour les conditions de chantier difficiles, conformément à la norme VDE 0100 partie 704
- Fabriqué en Allemagne
Protection contre la surchauffe ; un voyant s'allume en cas de surchauffe ou de surcharge.
- Conforme à la norme BGI 608
- Testé conformément à la norme EN 61242
Dévidoir de câble destiné au commerce/à la construction et convenant à une utilisation sur des chantiers et en extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!