Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enrouleur électrique 400V avec terre latérale
K2 conforme à la norme BGI 600
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Logement de touret en plastique spécial
- Grande manivelle rotative et pivotante
- Montage innovant de la prise
- Frein de verrouillage avec "interrupteur Ouvert/Fermé"
- Câble RN homologué pour les conditions de chantier difficiles, conformément à la norme VDE 0100 partie 704
- Fabriqué en Allemagne
Disjoncteur thermique avec mécanisme à déclenchement libre, réinitialisable manuellement après refroidissement.
- Conforme à la norme BGI 608
- Testé conformément à la norme EN 61316
Touret destiné aux sites industriels/chantiers et convenant à une utilisation sur des chantiers et en extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!