Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Touret en plastique
Prises résistantes aux chocs 3 250 V avec couvercles de sécurité à charnière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Boîtier de l'enrouleur en plastique spécial
- Grande manivelle rotative et pivotante
- Montage innovant de la prise
- Frein de verrouillage avec "interrupteur ouverture/fermeture"
- Fabriqué en Allemagne
Disjoncteur thermique avec mécanisme à déclenchement libre, réinitialisable à la main après refroidissement.
La gamme d'applications dépend du type de câble fourni
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!