Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
250 V HEAVY DUTY touret en plastique
250 V HEAVY DUTY touret en plastique - 1
 -  - 2
250 V HEAVY DUTY touret en plastique - 3
250 V HEAVY DUTY touret en plastique - 4
250 V HEAVY DUTY touret en plastique - 5
250 V HEAVY DUTY touret en plastique - 6
250 V HEAVY DUTY touret en plastique - 7
250 V HEAVY DUTY touret en plastique - 8
250 V HEAVY DUTY touret en plastique - 9
250 V HEAVY DUTY touret en plastique - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

250 V HEAVY DUTY touret en plastique

Facilité d'utilisation maximale, conception ultra-robuste (K2 et IK10)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • IK10 : niveau de résistance aux chocs le plus élevé (sauf pour les prises de sécurité)

  • Pas de pièces saillantes : garantit que les prises de sécurité et la manivelle sont entièrement protégées contre les dommages

  • Conception brevetée : l'eau ne peut pas s'accumuler sur le couvercle avant

  • Poignée de transport ergonomique bicomposant : la charge est répartie efficacement sur toute la paume de la main

  • Grande manivelle pivotante bicomposant

  • Logement de câble/prise dans la poignée

  • Frein de verrouillage avec "interrupteur ouverture/fermeture"

  • Les grandes surfaces de roulement (avec beaucoup d'espace pour les chaussures de sécurité) fournissent au touret une stabilité supplémentaire lors de l'enroulement et du déroulement du câble

  • Indicateur de tension : la LED verte indique si une tension est détectée

  • 2+1 appareils de suspension sur la partie supérieure de la base : le touret peut être suspendu à l'aide de serre-câbles, de bandes auto-agrippantes ou de sangles d'arrimage (par ex. sur un échafaudage)

  • IP54 ABL fiche de sécurité bicomposant conforme à la norme DIN VDE 0620-1

  • 4 IP54 Mennekes prises de sécurité avec bord scellé conformes à la norme DIN VDE 0620-1

  • Le câble ne peut pas se coincer entre le corps du touret et la base

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

K2 en conformité avec les informations DGUV 203-006 (anciennement BGI 608).


Câble en polyuréthane BQ-F : durée de vie 5 à 7 fois plus longue que les conduites en caoutchouc/néoprène RN-F disponibles dans le commerce.

Domaine d'application