Châssis tubulaire en acier zingué brillant absorbant les chocs
Poignée de transport ergonomique en plastique isolant
Disjoncteur thermique avec protection anti-redémarrage conforme à la directive VDE 0620
Câble néoprène H07RN-F
- Extrêmement flexible, pour une utilisation continue en extérieur (températures comprises entre -25 °C et +60 °C)
- Résistant à l'huile, à l'essence et aux rayons UV
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!