Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
WÜRTH Tower
WÜRTH Tower - 1
WÜRTH Tower - 2
WÜRTH Tower - 3
WÜRTH Tower - 4
WÜRTH Tower - 5
WÜRTH Tower - 6
WÜRTH Tower - 7
WÜRTH Tower - 8
WÜRTH Tower - 9
WÜRTH Tower - 10
WÜRTH Tower - 11
WÜRTH Tower - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WÜRTH Tower

Installation et démontage faciles, rapides et sûrs par une seule personne. Jusqu'à 6,2 m de hauteur de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Les crochets extensibles sur les plates-formes facilitent le transport et le montage des composants individuels

  • La stabilité est assurée par la flèche télescopique à réglage progressif avec verrouillage rapide sans vis

  • Revêtement de plateforme léger et durable en plastique renforcé de fibre avec surface rainurée

  • Montage facile des planches d'arrêt frontales et longitudinales en aluminium, car elles sont prémontées en une unité sous forme de couronne de planche pliable

  • Robuste et stable grâce à des joints soudés et enfoncés tout autour

  • Pièces individuelles légères

  • Montage sans outil/aucune petite pièce desserrée

  • Gain de place pendant le transport et le stockage grâce à un chariot de transport passant facilement par une porte, conçu en pièces d'échafaudage

  • Roues pivotantes à hauteur réglable avec système de blocage
Domaine d'application