Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tiroir sous-structure de bureau Liva Box
Tiroir verrouillable, acier revêtu par poudre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Coulisse à extension totale haute qualité avec verrouillage magnétique à la fermeture
- Une extension supplémentaire de 45 mm offre un meilleur accès au contenu
- Capacité de charge suffisante jusqu'à 20 kg
- Ecrou-insert de ventilation passe-câble (15 mm x 15 mm) pour charger un smartphone en toute sécurité
- Garniture en feutre anthracite pour protéger les objets dès leur insertion
- Serrure à cylindre à levier intégré pour cylindre interchangeable MS 5000 (cylindre interchangeable à commander séparément)
- Installation facile sous les tables/bureaux
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!