Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coulisse de placard VS SUB SIDE
Coulisse de placard VS SUB SIDE - 1
Coulisse de placard VS SUB SIDE - 2
Coulisse de placard VS SUB SIDE - 3
Coulisse de placard VS SUB SIDE - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse de placard VS SUB SIDE

Pour meuble de 150 et 300 mm de large

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Cadre extensible avec extensions complètes à roulement à billes avec fonctions d'amortissement et de fermeture automatique intégrées, montage sur un côté

  • Réversible pour une utilisation à gauche ou à droite

  • Pour paniers suspendus à angles de 90°, 45° et 35°

  • Les hauteurs des paniers peuvent être réglées individuellement

  • Avec raccord frontal sans outil

  • Le réglage avant 3D facilite le réglage de la façade

  • Installation facile : aucune mesure requise pour l'installation dans le meuble grâce au gabarit d'installation fourni

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !