Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tirant V plus
Tirant V plus - 1
Tirant V plus - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tirant V plus

Système de tirant porteur monobloc à capacité de charge élevée pour ancrage des bases dans des substrats en bois, en acier ou en béton.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capacités de charge extrêmement élevées

  • Socle large pour prise de force optimisée dans le sol

  • Montage indirect (max. 26 mm) via une couche intermédiaire (p. ex. OSB)

  • Panneau arrière ultra-long pour un positionnement optimal du nombre de vis/clous requis tout en respectant le dégagement requis au niveau du support en bois

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DD11 + Z 275) conformément à la norme EN 10025-2:2004, 3,0 ou 4,0 mm d'épaisseur

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Marquage CE conformément à l'agrément technique européen ATE-14/0274

Indication
  • Les distances au bord et les espacements admissibles pour les fixations doivent être respectés

Marquage CE conformément à l'agrément technique européen ATE-14/0274