4.8U, galvanisé à chaud.
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
Les tiges filetées Würth sont fabriquées conformément à la norme DIN 976-1 (forme A) ; leur qualité est contrôlée par le laboratoire d'assurance qualité interne de Würth.
Elles ne font donc pas l’objet de contrôle externe selon les normes de construction. Des tiges filetées conformes aux normes de construction peuvent être fournies sur demande.
Une fois galvanisées à chaud, les tiges filetées sont conformes aux normes ISO. Cela signifie qu'elles sont compatibles avec les écrous galvanisés à chaud présentant une tolérance de filetage 6H.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!