Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige filetée avec certificat de test DIN 976-1 acier 10.9U, galvanisé à chaud
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les tiges filetées sont fabriquées avec un filetage sous-dimensionné compris dans la classe de tolérance 6AZ avant l'application du traitement de surface. Ces tiges filetées sont conformes ISO après zingage à chaud. Cela signifie qu'elles sont compatibles avec les écrous zingués à chaud présentant une tolérance de filetage 6H.
Si nécessaire, les tiges filetées sont fournies avec un certificat de test « Certificat de test d'acceptation 3.1 » conformément à la norme EN 10204. (Veuillez contacter un représentant commercial).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!