Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige télescopique en aluminium avec vidange d'eau Raccord de flexible 1/2 pouce vers 3/4 pouce
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage flexible à une longueur de 1 600-2 780 cm
- Fabrication en aluminium et en plastique robuste, antichoc et facile à prendre en main pour une utilisation pratique et fonctionnelle.
- La tige peut être utilisée à une pression maximale de 6 bar
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!