Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige du rivet multifonction pour distributeurs de câbles XB300 et XB500
Distribution de faisceaux de câbles libres et de câbles monoconducteurs jusqu'à une hauteur maximale de 294 mm et un diamètre maximal de 430 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Quatre supports inclinables sur les côtés
- Diamètre de la tige du rivet centrale télescopique : 72 mm
- Mécanisme télescopique (extension possible de 196 mm à 294 mm)
La possibilité de combiner les distributeurs de câbles XB300 et XB500 avec des baguette tire-fils est facilitée par une ouverture présente dans la tige du rivet multifonction
Distribution de faisceaux de câbles libres et de câbles monoconducteurs conjointement aux distributeurs de câbles XB300 et XB500
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!