Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué
Pour système de scellement W-VIZ/S Dynamic (béton, charge de fatigue)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Scellement chimique requis : Spécial béton WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
- Tige d'ancrage pour système de scellement W-VIZ-A/S DYNAMIC point de fixation individuel : Charge de fatigue (dynamique). Acier zingué
- Montage traversant
- Installation facile : L'ancrage est livré pré-assemblé (pas d'assemblage laborieux des composants d'ancrage nécessaire)
- Le scellement chimique durci scelle largement le trou de forage
- Fixation avec faible pression d'expansion pour un espacement et des distances au bord minimes
- La géométrie de la tige d'ancrage permet une capacité de se sur expanser en toute sécurité
- Nettoyage mécanique des trous : Manipulation facile, très bon nettoyage des trous de perçage, charges de travail élevées
- Cheville chimique en acier galvanisé contrôlée par force/couple de tailles M12, M16, M20 ou en acier hautement résistant à la corrosion (HCR, 1.4529) M16
- La charge est transférée via le verrouillage mécanique de chaque cône dans le mortier chimique, mais également par une combinaison de forces de maintien et de friction dans le matériau support (béton)
- Agrément technique général DIBt Z-21.3-1909 pour point de fixation individuel, béton fissuré et non fissuré + charge de fatigue (dynamique)
- Agrément technique européen ATE-18/0979 : Fixations installées rétroactivement dans le béton sous l'effet cyclique d'action lié à la fatigue (réponse dynamique)
W-VIZ/HCR Dynamic en acier hautement résistant à la corrosion (matériau de type 1.4529) disponible sur commande spéciale.
Scellement chimique approprié : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
- Agrément technique général DIBt Z-21.3-1909 pour point de fixation individuel, béton fissuré et non fissuré + charge de fatigue (dynamique)
- Agrément technique européen ATE-18/0979 : Fixations installées rétroactivement dans le béton sous l'effet cyclique d'action lié à la fatigue (réponse dynamique)
Effet de l'action sur les ancrages : Charge de fatigue (remarque : action statique et quasi-statique selon ETA-04/0095)
Matériau support :
- Béton standard armé ou non armé
- Résistance à la compression du béton C20/25 à C50/60
- Béton fissuré et non fissuré
- Plage de température -40 °C à 80 °C, température maximale à court terme +80 °C et température maximale à long terme +50 °C
W-VIZ/S Dynamic (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Pour la fixation de grues pivotantes, voies de grue, rails de guidage dans des cages d'ascenseur, ventilateurs, machines, robots de soudage, convoyeurs, panneaux de signalisation sur autoroutes et en ville, portiques, fixations dans les tunnels ferroviaires et routiers, etc.
Nettoyer le trou de perçage : 2 soufflages, 2 brossages mécaniques, 2 soufflages
Pour les perçages de diamètre supérieur ou égal à M20, le soufflage doit être réalisé à l'air comprimé à l'aide des buses de soufflage pour air comprimé appropriées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!