Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige carrée pleine de 8 mm avec filetage M8
Pour poignée de porte en nylon de diamètre 23 mm. Accessoire de pose pour poignées de porte en nylon.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les tiges carrées sont utilisées pour connecter les boutons et la poignée de porte
- Cet élément de connexion déplace le loquet de sécurité
- En raison des différentes épaisseurs de porte et profondeurs de pénétration des poignées de porte, ces tiges carrées doivent exister dans différentes longueurs
Remarque : les vis de fixation des ferrures métalliques doivent également être changées lors de l'utilisation de tiges carrées plus courtes ou plus longues.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux portes palières.
Visser la vis sans tête à l'aide d'un bout cuvette (DIN 916) pour la presser contre la tige.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!