Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Thermomètre laser infrarouge
Pour effectuer une mesure sans contact des températures de surface, avec pointeur laser intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ergonomique, pratique et pouvant être utilisé n'importe où
Mesure facile des températures en quelques secondes
Grâce au faisceau laser à deux points, le point de mesure peut être ciblé encore plus précisément
Mesure fiable et précise
Cône de mesure ultra mince de 12:1
Plus le cône de mesure est mince, plus le résultat de mesure est précis (par exemple, pour une distance de 12 cm, le diamètre de mesure est de 1 cm)
Réglage numérique du degré d'émission
Variable entre 0,1 et 1,0 (réglage d'usine 0,95)
Basculement possible entre Celsius et Fahrenheit
Disparition des conversions compliquées
Avec éclairage intégré de l'écran
Résultats affichés avec une décimale
Alarme réglable avec températures extrêmement hautes ou basses
Entre -50 °C et +650 °C
Le thermomètre laser infrarouge est livré dans un étui pratique qui peut être attaché à la ceinture.
Répétabilité
- -50°C à +20°C/-58°F à +68°F : +/-1,3 °C (2,3 °F)
- +20 à +650 °C/+68 à +1 202 °F : +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
Tolérances de mesure
- -50°C à +20°C/-58°F à +68°F : +/-2,5 °C (4,5 °F)
- +20 à +300 °C/+68 à +572 °F : +/-1 %, 1 °C (1,8 °F)
- +300°C à +650°C/+572°F à +1202°F : ± 1,5 %
Si l'on appuie en continu sur la gâchette, l'appareil indique toujours la température réelle de tous les points de mesure. Lorsque la gâchette est relâchée, le dernier résultat de mesure est indiqué.
Pointer l'instrument de mesure sur le point à mesurer.
Actionner le déclencheur. Les points laser indiquent les points de mesure et les résultats de mesure peuvent être lus sur l'écran. Plus les points de mesure ciblés sont proches, plus les résultats sont précis.
Au bout de 5 s, l'appareil s'éteint automatiquement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!