Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet avec tige à insert carré de 9x12 mm
Pour clés dynamométriques à tige à insert carré de 9x12 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Compatible avec les douilles de 1/4, 3/8 et 1/2 pouce et les connecteurs quatre pans mâles
- Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil
- Denture fine à 72 dents, oscillation d'arc de 5°, changement du sens de rotation en toute simplicité
- Le verrou de sécurité (libération rapide) empêche la chute ou la perte des outils
- Libération des outils en toute simplicité grâce au bouton-poussoir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!