Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur visuel d'antigel, de batterie et d'AdBlue
Pour un test fiable de l'antigel pour radiateur, de l'acide de batterie et de l'AdBlue à l'aide d'un dispositif unique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Simple test de la précision de l'affichage avec de l'eau distillée
Compensation automatique de la température entre 10°C et 30°C.
Le résultat de mesure exact est déterminé par le principe de la réfraction optique
Affichage fiable grâce à une ligne de séparation clair/sombre nette
Résolution réglable en fonction de l'acuité visuelle individuelle
Différencie l'antigel dans le propylène glycol et l'éthylène glycol
- Le propylène glycol est principalement utilisé comme agent antigel en dehors de l'Europe
- L'éthylène glycol est principalement utilisé comme agent antigel en Europe
Résultat précis même avec des compositions différentes
Comprend :
- Testeur optique
- 2 pipettes d'extraction
- Tournevis d'étalonnage
- Coffret
- Notice d'utilisation
- Chiffon de nettoyage
1. Vérifier que le prisme et le rabat sont propres
2. A l'aide d'une pipette, placer une goutte du liquide d'essai sur le prisme
3. Fermer le rabat
4. Une ligne de séparation clair/sombre nette s'affiche sur la légende
5. Une fois le test terminé, nettoyer le prisme et le rabat à l'aide d'un chiffon propre et sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!