Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED - 1
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED - 2
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED - 3
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED

Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Dispositif de contrôle à niveau de sécurité maximal


(CAT IV 1 000 V)



Aucun réglage préalable, fonctionnement intuitif


Sélection de plage de contrôle automatique



Les tensions peuvent également être affichées sans batterie


Avertissement visuel et par vibration à partir de 35 V CA/CC lors du fonctionnement sur batteries.



Test FI/RCD avec deux boutons


L'activation de la charge par bouton-poussoir permet le déclenchement intentionnel de l'interrupteur FI, de manière à pouvoir également mesurer le conducteur de protection.



Adaptateur de sonde de test 4 mm vissable


  • Meilleur maintien dans les prises de sécurité et les prises CEE

  • Adapté aux ouvertures de test étroites


Eco-énergétique


Dispositif d'arrêt automatique

Indication

Les tests sans contact tactile permettent aux opérateurs de porter des vêtements de protection intégrale