Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur de prise B
Test rapide et fiable de tous les défauts de connexion potentiellement fatals dans les prises Schuko.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Testeur pratique
Rangement pratique
Aucun pré-réglage requis
Fonctionnement intuitif possible
Conception légère et compacte
Environ 50 g
Test rapide et fiable des prises
Tests de connexion, indique les défauts de câblage par affichage LED
Alimentation dans la prise testée
Pas de coûts de suivi, aucune batterie requise
Boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre
Antichoc et incassable, pour une longévité accrue
Fabriqué et certifié conforme IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire les instructions de sécurité et les avertissements fournis dans la notice d'utilisation.
Pour tester les installations
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!