Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur de pression
Permet de tester le bon fonctionnement d'un système multicouche (qualité du sertissage pour un raccord à sertir, ou couple de serrage pour un raccord à compression), étape par étape, au fur et à mesure de l'installation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet de tester le bon fonctionnement d'un système multicouche
Insérer l’outil sur l’extrémité du tube en le vissant jusqu’à la butée
Mettre le système sous pression (0,5 bars suffisent pour réaliser le test)
Dévisser la vis de purge afin d’évacuer l’air présent dans le système
Vous pouvez maintenant contrôler la qualité de l’installation et vérifier qu’aucun raccord ne fuit
Une fois le contrôle terminé, couper l’arrivée d’eau et dévisser l’outil de contrôle
Couper l’extrémité du tube endommagé : vous pouvez continuer la mise en place de votre système multicouche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!