Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur de liquide de frein DOT3/DOT4/DOT5.1
Pour tester de façon simple, rapide et précise la teneur en eau de l'ensemble des liquides de frein à base de polyglycol (DOT3/DOT4 et DOT5.1)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Stylo de test pratique avec clip
Rangement pratique dans une poche de chemise
Test rapide et commutation à partir d'un bouton-poussoir
Fonctionnement intuitif possible
Conception légère et compacte
55 g environ, piles comprises
Mesure rapide et précise
Utile pour le service chargé des entretiens, peut être montré directement aux clients
Test automatique
Test du fonctionnement des piles
Boîtier en polyamide renforcé en fibre de verre
Résistance aux impacts, à l'acide et aux alcalins, incassable. Longue durée de vie.
Mise hors-tension automatique
Economie de la batterie au bout d'une minute environ
Eclairage LED
Illumine les extrémités de mesure immergées et rend visibles les particules de saleté présentes dans le récipient de liquide de frein.
Les piles doivent être mises au rebut séparément, pas avec les ordures ménagères.
Fabriqué et certifié en conformité avec la norme CEI/EN 61010-1
Lors de chaque inspection du véhicule/visite du service d'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!