Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit testeur de fuite de CO2
Kit testeur de fuite de CO<SUB>2</SUB> - 1
Kit testeur de fuite de CO<SUB>2</SUB> - 2
Kit testeur de fuite de CO<SUB>2</SUB> - 3
Kit testeur de fuite de CO<SUB>2</SUB> - 4
Kit testeur de fuite de CO<SUB>2</SUB> - 5
Kit testeur de fuite de CO<SUB>2</SUB> - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit testeur de fuite de CO2

Kit testeur pour détecter de manière précoce les fuites entre la chambre de combustion et le système de refroidissement.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Application simple et rapide


  • Compatible avec tous goulots de radiateur standard de type enfichable et les vases d'expansion

  • Pas de montage des éléments nécessaires, permet de gagner du temps

  • Diagnostic fiable en quelques minutes, sans démonter les pièces

  • Idéal pour effectuer des contrôles de routine et pour les contrôles réception client

  • Idéal pour les vérifications de moteur dans le secteur des voitures d'occasion


Permet de détecter facilement les petites fuites et les fuites survenant uniquement à des pressions de combustion élevées (plus de 30 bars) et sous des contraintes élevées


  • Les fuites survenant par intermittence à haute température restent identifiables par la suite

  • Complément idéal pour les tests de pression (max. 1 bar environ seulement)


Le liquide utilisé est sans danger, ne contient pas d'acide et n'est pas inflammable


  • Mise au rebut facile
Indication

Pour des informations détaillées, consulter le mode d'emploi.


Important : En cas d'utilisation d'un testeur de fuite de CO2, toujours vérifier l'absence d'aspiration de liquide de refroidissement.

Un moteur diesel fonctionne sous charge légère avec un taux d'air excédentaire élevé, et le gaz de combustion contient une forte proportion d'air non consommé. Par conséquent, placer le moteur diesel sous une contrainte aussi élevée que possible au moyen d'un essai routier ou en faisant tourner le moteur à haut régime de manière répétée avant d'effectuer un test de fuite de CO2.