Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur de continuité Beeper Plus
Pour test de continuité sur les fils, fusibles, ampoules, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Résiste à des tensions externes jusqu'à 300 V/un témoin d'avertissement s'allume pour des raisons de sécurité.
Fonction lampe torche à technologie LED
Détection sans contact des sources de tension, donc aucun courant requis.
Affichage de tension alternative 110 - 300 V
Fonction de test avec avertisseur sonore et possibilité d'utilisation comme lampe de poche
Affichage de test via
- Avertisseur sonore et LED (0–30 Ω)
- Ou lampe de poche LED (0–250 Ω)
Testé conformément aux normes EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!