L'embout de test s'allume sans contact métallique dès qu'un champ magnétique est présent. L'appareil réagit aux champs magnétiques, excité par la tension CC, la tension CA ou les aimants permanents
Un test de fonctionnement peut être effectué via des aimants de test montés à l'avant. Si l'embout de test ne s'allume pas, il faut remplacer les piles.
- Pour tester les électrovannes et les bobines magnétiques dans les circuits pneumatiques, hydrauliques ou électroniques sur toutes les machines et dans toutes les applications automobiles
- Pour tester les électrovannes des circuits de chauffage d'huile
- Il suffit de toucher le composant avec le testeur à aimant ; si le voyant de la pointe de test s'allume, le composant est magnétisé
- Le composant testé n'a pas besoin d'être déposé ; une bobine magnétique peut également être testée sous un couvercle de protection, etc. La machine, l'unité ou le composant ne doit pas nécessairement être arrêté(e) pour cette opération.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!