Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tendeur à lanterne, forme ouverte avec extrémités soudées DIN 1480, acier, zingué bleu (A2K)
Tendeur à lanterne, forme ouverte avec extrémités soudées DIN 1480, acier, zingué bleu (A2K) - 1
Tendeur à lanterne, forme ouverte avec extrémités soudées DIN 1480, acier, zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tendeur à lanterne, forme ouverte avec extrémités soudées DIN 1480, acier, zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

Les manchons de tendeurs à lanterne conformes à la norme DIN 1480 doivent être assemblés avec des embouts à souder conformes à la norme DIN 34828 et fabriqués dans le même matériau (S235JR). Dans ce cas, la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne est toujours supérieure à celle des embouts à souder. En cas d'assemblage avec des pièces de fixation fabriquées dans d'autres matériaux (notamment des matériaux présentant une meilleure résistance à la traction), la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne doit être contrôlée séparément.