Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Télémètre laser WDM 9-24
Télémètre laser haut de gamme et haute précision avec écran couleur, écran tactile, mesures dans l'image, Bluetooth et viseur numérique pour les mesures en extérieur. Port USB-C pour charger la batterie et télécharger les mesures.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Mesures haute précision, même sous la lumière directe du soleil
- Caméra couleur intégrée permettant d'avoir une cible numérique
- Cible pouvant être facilement agrandie grâce à un zoom x4
Fonctionnement intuitif et prise de mesure facile quelle que soit la position
- La navigation dans le menu graphique de l'écran couleur tactile simplifie l'utilisation du télémètre
- Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans toutes les directions
- Bouton de mesure supplémentaire sur le côté
Transfert de données facile
- Transfert direct des mesures vers Word et Excel via Bluetooth v5.0 à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un PC, ce qui évite ainsi la saisie manuelle des données à l'aide d'un clavier et diminue le risque d'erreurs
- Compatible avec l'application WDM de Würth
Appareil robuste, compact et pratique
- L'embout qui prolonge l'outil de 50 mm permet d'effectuer des mesures à partir de renfoncements ou de coins
- La possibilité de fixer l'appareil sur un trépied de 1/4 pouce permet de réaliser des mesures indirectes sur de longues distances
Large éventail d'options de mesure
- L'inclinomètre à 360° offre d'autres options de mesure indirecte (mesure de hauteur, de longueur de toit et d'inclinaison) et permet l'utilisation d'un niveau à bulle numérique
- Permet la mesure de distance ponctuelle, continue, min./max., de surface, de volume, d’angle, de zone triangulaire, de distance horizontale indirecte, dans l'image, d'inclinaison, de Pythagore, fonction de délimitation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles), mémoire, création de favoris, fonction photo, tactile, compatible 3D
Contenu de la livraison
- Housse de protection en tissu
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB-C pour la charge et la connexion à un PC ou un ordinateur portable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!