Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Télémètre laser WDM 3-12
Télémètre laser haute précision robuste avec toutes les fonctions essentielles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les spécifications techniques (précision de ± 1,0 mm, portée 80 m) sont conformes à toutes les exigences de la nouvelle norme ISO 16331-1
Grand écran éclairé
Excellente lisibilité
Fonction de mesure volumétrique
Dimensions de surface de l'enveloppe et/ou cubiques
Appareil ergonomique extrêmement robuste
- Protection antichoc avec un revêtement extra épais
- IP65 (protégé contre les poussières et les projections d'eau provenant de toutes directions)
Détection automatique de l'origine de mesure
- Permet d'effectuer des mesures à partir d'arêtes ou de coins
- Prise de mesure à partir d'arêtes ou de coins
Vis pour trépied
Permet d'effectuer des mesures précises en plaçant l'appareil sur le trépied
Fonctions
- Calcul de surface
- Calcul de volume
- Dimensions volumétriques
- Suivi (mesure permanente)
- Théorème de Pythagore
- Fonction repérage
- Minuteur
- Mémoire (10 emplacements)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!