Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tarauds

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Tarauds

OUTILS DE TARAUDAGE POUR LES PROFESSIONNELS

Le taraudage est une opération qui permet de réaliser un filetage intérieur dans un trou percé. Le taraudage est le moyen le plus sûr de réaliser un filetage intérieur précis. Il s'agit d'une opération simple, mais sujette à des dépôts ou à des accumulations dans les trous, sauf dans le cas du taraudage par déformation.

Bien qu'il s'agisse d'une opération relativement simple, le taraudage ou le filetage n'est pas une opération que l'on effectue sans planification. Il est particulièrement important d'avoir le bon outil de filetage à portée de main. Pour obtenir les résultats les plus précis et les plus efficaces, vous pouvez compter sur la qualité Würth. La large gamme d'outils de filetage Würth vous permet de toujours trouver le bon matériel pour votre travail - un matériel qui répond à toutes vos exigences professionnelles.

CHOISISSEZ LA QUALITÉ RECONNUE DE WÜRTH

Le taraudage est une opération à laquelle tout professionnel peut être confronté et qui nécessite du bon matériel. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des outils de taraudage efficaces et précis, soutenus par nos nombreuses années d'expérience et de savoir-faire.

TARAUDAGE MÉCANIQUE OU MANUEL

Le taraudage mécanique est réalisé en une seule opération avec une perceuse ou un porte-taraud mécanique. Cet outil de taraudage peut être utilisé pour une large gamme d'applications - il peut être utilisé pour le taraudage du laiton, du titane ou de l'acier.

Avec le taraudage manuel, l'opération se déroule en 3 étapes. L'opération se déroule en trois étapes : l'ébauche, le milieu et le "finisseur".

OUTILS DE FILETAGE WÜRTH

Les outils de filetage de Würth sont connus pour leur durée de vie exceptionnellement longue grâce à leur fabrication de haute qualité et aux revêtements utilisés. Ils peuvent être utilisés en combinaison avec des accessoires tels que les tourneurs à gauche ou les porte-filets. Afin d'offrir l'équipement le plus complet possible et utilisable dans toutes les situations, nous sommes également heureux de vous proposer des kits complets. Ces kits sont très complets et contiennent tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre taraudage.

Faites confiance aux outils de taraudage Würth pour des filetages intérieurs de haute qualité et un travail précis. Comme pour tous nos produits d'outillage, nous accordons la plus grande importance à la qualité des outils.

Würth Logo