Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine gamme premium HSS-E
Avec un revêtement et une identification supplémentaire avec une bague noire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Entaille de trou borgne de forme C jusqu'à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376
Revêtement CrN (nitrure de chrome)
Une durée de vie jusqu'à trois fois plus longue par rapport aux modèles sans revêtement de même catégorie.
Revêtements conçus sur mesure afin d'augmenter la durée de vie et la vitesse de coupe tout en réduisant le couple grâce au lissage de la surface.
Géométrie de coupe optimisée avec une surface rainurée améliorée pour une évacuation des copeaux avec un minimum de friction.
Vaste éventail d'applications
Avec bague noire supplémentaire pour une identification incontestable
Spécialement conçu pour l'aluminium et les alliages de cuivre et d'aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!