Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine gamme premium HSS-E
Avec un revêtement et une identification supplémentaire avec une bague noire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Entaille de trou débouchant de forme B, bague jaune, jusqu'à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376
Revêtement CrN (nitrure de chrome)
Pour une durée de vie jusqu'à trois fois plus longue et une vitesse de coupe accrue tout en réduisant le couple grâce au lissage de la surface.
Rainure et géométrie de coupe exclusives et optimisées
Surface rainurée améliorée pour une évacuation des copeaux avec un minimum de frottements.
Avec bague noire supplémentaire
Identification incontestable.
Spécialement conçu pour l'aluminium et les alliages de cuivre et d'aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!