Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Taraud machine Bague rouge HSCo Longlife TiAlN+ trou débouchant DIN 371/376
Taraud machine Bague rouge HSCo Longlife TiAlN+ trou débouchant DIN 371/376 - 1
Taraud machine Bague rouge HSCo Longlife TiAlN+ trou débouchant DIN 371/376 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine Bague rouge HSCo Longlife TiAlN+ trou débouchant DIN 371/376

Taraud Longlife extrêmement stable, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Revêtement TiAlN+ haut de gamme


  • Actuellement l'un des revêtements de taraud les plus robustes du marché, pour l'usinage de matériaux durs

  • Spécialement conçu pour le taraudage

  • Résistance aux températures très élevées jusqu'à 800 °C

  • Dureté de revêtement très élevée jusqu'à 3 000 HV

  • Conception multicouches avec revêtement lubrifiant supplémentaire pour garantir de faibles valeurs de friction, une faible tendance à l'adhérence et une évacuation optimale des copeaux


Arête de coupe stable


L'angle de burinage réduit stabilise l'arête de coupe.

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation