Matériau : Acier, nickelé
- Niveau de résistance élevé à la rupture
- Surface de haute qualité
Axes de 3 mm de diamètre
Petite série de trous de 3 mm de diamètre
Avec fixation 5 mm
Grande étagère, la partie inférieure du rayonnage ne s'appuie pas
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!