Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Taquet design
Taquet design - 1
Taquet design - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taquet design

Fabriqué en zamak

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Haute résistance à la rupture et surface de qualité supérieure

  • Très bon support sur le côté du caisson grâce à la goupille rainurée de dia. 5 mm

  • Rapport de hauteur entre l'alésage central côté caisson et le rebord inférieur de l'étagère = 1,5 mm

  • Capacité de charge : 6,5 N/dm² (quatre supports conformément à la norme DIN EN 14749)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !