Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Toile en fibre de verre VAKU 90
Toile en fibre de verre VAKU 90 - 1
Toile en fibre de verre VAKU 90 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Toile en fibre de verre VAKU 90

Pour application avec la résine de réparation VAKU 80

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Matériau de renforcement de qualité supérieure pour application avec la résine de réparation VAKU 80

  • Le trempage dans la résine de réparation VAKU 80 permet à la toile de fibre de verre d'être drapée facilement dans la forme désirée

  • Le matériau est souple et facile à façonner, ce qui le rend parfait pour reconstruire des formes existantes

  • Cela restaure la force d'origine
Indication

Couper la toile de fibre de verre 2 cm plus large que la zone à réparer lors de la réparation des panneaux de carrosserie, toujours appliquer du primaire antirouille. Pour une utilisation en combinaison avec la toile en fibre de verre VAKU 90, assurer une application sans bulle. Appliquer le VAKU 80 mouillé sur mouillé en plusieurs étapes.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !