Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de drainage et de protection pour l'étanchéité des structures
Membrane de drainage et de protection à triple couche pour la protection de structures horizontales en contact avec le sol une fois l'étanchéité réalisée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Composants : Membrane alvéolée (HD-PE), matériau filtrant tissé (PP), film glissant (LD-PE)
- Résistance à la compression moyenne
- Evacuation fiable des eaux collectées et infiltrées
- Imputrescible
- Résiste aux racines et aux chocs
- A mémoire de forme
- Résiste aux eaux dures
- Sûr pour l'eau potable
La membrane de drainage et de protection est posée délicatement sur les surfaces d'imperméabilisation finies. Le film glissant noir fait face à la structure et la couverture de protection est tournée contre le sol. Au niveau des joints, la membrane doit se chevaucher sur au moins 10 cm. Le côté feutré repose sur la membrane chevauchante. Au niveau des bords, la membrane doit être guidée env. 15 cm plus loin que la surface d'étanchéité et scellée contre la pénétration de saletés. La membrane peut également être attachée à ces points. La pente doit être d'au moins 2 % en cas d'application horizontale. Tout contact avec des objets tranchants doit être évité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!