Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tapis antifatigue PVC Premium au mètre
Tapis de sol à deux couches pour applications intensives à des postes de travail secs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.
Tapis composé d'un dessous en mousse PVC et d'une partie supérieure en vinyle avec une surface en tôle gaufrée
- Partie supérieure en vinyle auto-extinguible, extrêmement robuste et durable
- Couches de tapis stratifiées
- Disponible en noir et jaune avec marquages de sécurité
Les tapis de sol peuvent être commandés en longueurs personnalisées ; un échange n'est pas possible en raison de la découpe.
Unité d'emballage PU1 = 1 cm
- Longueur minimale : 100 cm (PU100)
- Exemple de longueur : 150 cm (PU150)
- Exemple de longueur : 300 cm (PU300)
- Exemple de longueur : 520 cm (PU520)
- Longueur maximale : 1 800 cm (PU1800)
A noter : Chaque tapis doit faire l'objet d'une commande séparée.
La résistance aux produits chimiques doit être testée au cas par cas.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!