Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tapis antifatigue PVC Plus, taille coupée sur commande
Tapis antifatigue PVC Plus, taille coupée sur commande - 1
Tapis antifatigue PVC Plus, taille coupée sur commande - 2
Tapis antifatigue PVC Plus, taille coupée sur commande - 3
Tapis antifatigue PVC Plus, taille coupée sur commande - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapis antifatigue PVC Plus, taille coupée sur commande

Tapis de sol 2 couches pour applications moyennes à intensives sur postes de travail secs

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout

  • Les propriétés des tapis contribuent à protéger le dos et les articulations


Tapis en mousse PVC à cellules fermées avec aspect asphalte


  • Surface trempée résistante à l'usure

  • Les bords biseautés réduisent les risques de trébucher

  • Résistance au glissement R10 conformément à la norme EN13552
Indication

Les tapis de sol peuvent être commandés en longueurs personnalisées ; un échange n'est pas possible en raison de la découpe.



Unité d'emballage PU1 = 1 cm


  • Longueur minimale : 100 cm (PU100)

  • Exemple de longueur : 150 cm (PU150)

  • Exemple de longueur : 300 cm (PU300)

  • Exemple de longueur : 520 cm (PU520)

  • Longueur maximale : 1 800 cm (PU1800)


A noter : Chaque tapis doit faire l'objet d'une commande séparée.



La résistance aux produits chimiques doit être testée au cas par cas.

Domaine d'application