Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tapis antifatigue PVC Basic au mètre
Tapis antifatigue PVC Basic au mètre - 1
Tapis antifatigue PVC Basic au mètre - 2
Tapis antifatigue PVC Basic au mètre - 3
Tapis antifatigue PVC Basic au mètre - 4
Tapis antifatigue PVC Basic au mètre - 5
Tapis antifatigue PVC Basic au mètre - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapis antifatigue PVC Basic au mètre

Tapis de sol à 1 couche pour applications moyennement intensives à des postes de travail secs.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.



Tapis en mousse PVC à cellules fermées avec aspect tôle gaufrée


  • Antidérapant R10 conformément à la norme EN13552

  • Système coupe-feu et protection contre l'incendie classe B2 conformément aux normes DIN54332/DIN4102

  • Disponible en noir et jaune avec marquage de sécurité
Indication

Les tapis de sol sont coupés selon les spécifications du client. Produits en expédition directe, non échangeables.



Le tapis peut être commandé dans des longueurs à l'unité, PU 10 = 10 cm, longueur maximum : 18 mètres / VE 1 800