Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tapis antifatigue PVC Basic au mètre
Tapis de sol à 1 couche pour applications moyennement intensives à des postes de travail secs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout. Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.
Tapis en mousse PVC à cellules fermées avec aspect tôle gaufrée
- Antidérapant R10 conformément à la norme EN13552
- Système coupe-feu et protection contre l'incendie classe B2 conformément aux normes DIN54332/DIN4102
- Disponible en noir et jaune avec marquage de sécurité
Les tapis de sol sont coupés selon les spécifications du client. Produits en expédition directe, non échangeables.
Le tapis peut être commandé dans des longueurs à l'unité, PU 10 = 10 cm, longueur maximum : 18 mètres / VE 1 800
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!