Conforme aux exigences légales d'arrimage de chargesselon § 22 StVO et VDI 2700 et suivants
Coefficient de friction élevé
Jusqu'à 10 t/m² selon la surface de frottement avec une pression de surface de 0,8 μ
Seulement 4,5 mm d'épaisseur
Par conséquent très flexible, léger, compact et résistant à la déformation
Extrêmement robuste - supporte le passage de véhicules, résiste aux contraintes et se nettoie facilement
Compense les petites irrégularités de surface
Utilisable des deux côtés
Surface fermée
Aucune rétention de liquides et pas de givre en hiver
Résistant
à de nombreux acides et alcalins ainsi qu'à l'essence et au diesel
- Equipement intérieur de véhicule et arrimage de charges
- Logistique, industrie, commerce, hôpital, bureau et ménage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!