Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lot de 6 tapis anti-dérapant, de forme octogonale
Pour l'arrimage de charges
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conforme aux exigences légales d'arrimage de chargesselon § 22 StVO et VDI 2700 et suivants
Coefficient de friction élevé
Jusqu'à 10 t/m² en fonction de la surface de frottement, pression de surface de 0,8 μ
Seulement 4,5 mm d'épaisseur
Par conséquent totalement flexible, léger, compact et résistant à la déformation
Extrêmement robuste - supporte le passage de véhicules, résiste aux contraintes et se nettoie facilement
Compense les petites irrégularités de surface
Utilisable des deux côtés
Surface fermée
Aucune rétention de liquides et pas de givre en hiver
Résistant
à de nombreux acides et alcalins ainsi qu'à l'essence et au diesel
- Equipement intérieur de véhicule et arrimage de charges
- Logistique, industrie, artisanat, hôpital, bureau et ménage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!