Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tapis anti-poussière
Tapis anti-usure pour la capture fiable de la saleté et de l'humidité.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Durable et efficace
- Velours polyamide robuste et anti-usure avec absorption élevée de la saleté et de l'humidité
- Surface fermée en velours 100 % polyamide
- Support en vinyle extrêmement durable et antidérapant
- Résistant aux UV, solidité de la couleur à la lumière.
Nettoyage facile
Simplement secouer ou aspirer pour un nettoyage rapide. En cas de forte contamination, le nettoyage en machine à laver standard (à 30 °C) est recommandé. Compatible avec le sèche-linge.
Pour les entrées de bâtiment et les zones internes présentant un trafic visiteurs intense.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!