- Robuste et facile à nettoyer grâce à la mousse PU agréable au toucher
- Compact et polyvalent, idéal pour les courtes périodes en position assise
- Forme ergonomique de la surface du siège pour un maximum d'espace
- Réglage en hauteur à l'aide d'un ressort pneumatique
- Fonctionnement pratique et intuitif grâce à sa poignée de réglage circulaire
- Base étoile en plastique robuste avec roulettes adaptées pour les sols durs
Livré démonté avec instructions de montage
Polyvalent, par exemple pour les ateliers et la distribution de marchandises avec des détails fonctionnels pour de courtes périodes en position assise
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!